Lámina de cubierta con cinta cresponada 0,55 m

Número de artículo: 087202 0,55
(0.33 US $ / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
120 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 33 m
Anchura 0.55 m
Grosor lámina 9 µm
Material lámina Lámina de HDPE
Tipo de cinta adhesiva Cinta cresponada
Uso en superficies liso, ligeramente rugoso para uso en interiores
Empleo típico Interior y exterior
retirada posibles sin residuos hasta 7 d
adecuado para desenrollador N.º 087209.
Tipo de producto Lámina de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087202 0,55
EAN / GTIN 4013307351092
Número del fabricante 580113000-329

Descripción

Ejecución:

Combinación de cinta adhesiva y lámina de cubierta. Permite pegar en cantos agudos y tapar al mismo tiempo en una sola etapa.
Con cinta cresponada para todas las superficies lisas y ligeramente rugosas en interiores. Se retira después del uso sin dejar residuos en el transcurso de los primeros 7 días.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra