{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | S2340 | |
Intervalo de par | 0,5 − 2 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8−12,9) | M3 | |
Velocidad de giro máxima | 1,300 min-1 | |
Portaherramientas dimensiones | 1/4 pul | |
Forma constructiva | Barra | |
Demanda de aire máxima | 240 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 6.3 mm | |
Peso | 0.9 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 83 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079163 S2340 | |
Número del fabricante | S2340-C |