Art.-nr.: 173837

Cinta de sierra metálica 27 × 4150

Mærke: GARANT
Material de corte HSS Co 8

Cinta de sierra metálica 27 × 4150

Stykpris
fra  $ 64.78
plus moms plus fragt
Stykpris fra 5 styk
fra  $ 53.98
plus moms plus fragt

Produktbeskrivelse

Ejecución:

Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento GARANT con filo de diente M42 y cinta soporte flexible especial, con mayor capacidad de carga del lomo.

Aplicación:

Dentado combinado 0° − muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° − universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° − Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° − Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.

Nota:

Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Tekniske data

Material de corte
HSS Co 8
loading spinner image
loading spinner image