Número de artículo: 203123

Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC TiAlN

Marca: GARANT
Anchura de ataque a<sub>e</sub> en la operación de fresado 0,06×D
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Estrategia de arranque de virutas TPC
Tipo N
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual

Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TP...

Precio unitario
desde  $ 106.49

Descripción de producto

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Aplicación:

Sobre todo para fresado de titanio y aleaciones de titanio.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx.: = 0,06 × D para el mecanizado TPC.

Datos técnicos

Serie
GARANT Master Titan
Recubrimiento
TiAlN
Material de corte
MDI
Norma
Norma de fábrica
Tipo
N
Características ángulo espiral
desigual
División de los cortes
desigual
Anchura de ataque ae en la operación de fresado
0,06×D
Refrigeración interior
no
Estrategia de arranque de virutas
TPC
Tolerancia de mango
h5
anillo de color
rosa

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
180
húmedo máximo
 
loading spinner image
loading spinner image