{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Serie | Master Steel | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de punta | 145 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ nominal DC | 13.51 mm - 15.50 mm | |
⌀ D2 2. Nivel con bisel h7 | 16 mm | |
Altura de escalonado L1 mín. - máx. | 15.50 mm - 33.75 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.56 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 125041 13,51-15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159856 |