{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Serie | Master Steel | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de punta | 145 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ nominal DC | 15.51 mm - 17.50 mm | |
⌀ D2 2. Nivel con bisel h7 | 18 mm | |
Altura de escalonado L1 mín. - máx. | 17.50 mm - 40.15 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 73 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 18 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.61 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 125040 15,51-17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159764 |