Estimado cliente, le informamos que las empresas de mensajería con las que trabajamos están presentando problemas en su operación, pudiendo tener retrasos de entrega. Lamentamos los inconvenientes.

Número de artículo: 150391

Juego de avellanadores cónicos n.º 150389 con caja 90° AlTiCN

Marca: GARANT
Norma DIN 335 C
Material de corte HSS E
Ángulo de punta del avellanador 90
Mango Mango cilíndrico con h9
División de las cuchillas del avellanador desigual

Juego de avellanadores cónicos n.º 150389 con caja 90° AlTiCN

Precio unitario
desde  $ 283.20

Descripción de producto

Ejecución:

Juego de avellanadores cónicos en caja.
Práctico para montaje y talleres.

Aplicación:

Avellanador cónico de precisión para la producción de avellanados exactos y redondos de 90°.

Datos técnicos

Recubrimiento
AlTiCN
Ángulo de punta del avellanador
90 grados
Material de corte
HSS E
División de las cuchillas del avellanador
desigual
Norma
DIN 335 C
Mango
Mango cilíndrico con h9
anillo de color
azul
loading spinner image
loading spinner image