Plaquita de perfil parcial 60° exterior, derecha 0,5-3 mm

Número de artículo: 270748 0,5-3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 20.35 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 16.97 / Unidad
a petición
En stock
2,078 piezas en stock
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6H
  • Tipo de rosca: M; MF
  • Ángulo de flanco: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de rosca 5 mm
Paso de rosca máximo 3 mm
Clase HBX820
Clase de tolerancia DIN 13 6H
Tipo de rosca M; MF
Ángulo de flanco 60 grados
Espesor 36 mm
Tam. de plaquita L 16 mm
Material de corte HM
Tipo de boca derecha
Aplicación interior/exterior exterior
Perfil de plaquita de corte Perfil parcial
Tipo de producto Plaquita de corte para roscado con macho

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270748 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982544

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
130
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
110
Acero < 1100 N/mm²
P
85
Acero < 1400 N/mm²
P
75
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
continuo
 
húmedo máximo
 
seco