Número de artículo: 290357

Soporte ranurador corto ⌀ D1 16 mm

Marca: GARANT
Refrigeración interior sí

Soporte ranurador corto ⌀ D1 16 mm

Precio unitario
desde  $ 172.57

Descripción de producto

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 25 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 48 mm.)

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391− 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

Datos técnicos

Refrigeración interior
Longitud del mango Ls
40 mm
Mango
Mango combinado
loading spinner image
loading spinner image