Número de artículo: 212768

Plaquita de fresado ⌀ 12 mm roma cónica

Marca: GARANT

Plaquita de fresado ⌀ 12 mm roma cónica

Precio unitario
desde  $ 77.17
Precio unitario a partir de 10 uds.
desde  $ 64.31

Descripción de producto

Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.
  • Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: ± 0,015 mm.

Datos técnicos

Material de corte
MD
Radio Wiper axial
12 mm
Radio Wiper radial
24 mm
Radio de corte RS1
1 mm
Longitud de filo Ls
6 mm
Avance fz en acero < 1400 N/mm2
0.08 mm
Avance fz en acero < 60 HRC
0.05 mm
Número de cambios/cortes
1
Recubrimiento
TiN
loading spinner image
loading spinner image