{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 48 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Altura de plaquita L2 | 18.5 mm | |
Longitud total L | 300 mm | |
Tornillo para plaquita | 279815 13 | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 273915 40 |