{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Código ISO plaquita de corte | TNGG 160404 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7410-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | Ti | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | TAM | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 90 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251542 HB7410-1 |