Número de artículo: 270372 5,2/1
a petición
Envío inmediato
19 piezas en stock
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
US $ 106.49
Más IVA Gastos de envío no incluidos
5,2/1
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT

Descripción de producto

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 270200 − 270204.

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 5.2 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
⌀ del mango d 5 mm
Distancia entre puntas y centro L3 2.45 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 0.7 mm
Profundidad de tronzado plano t 0.3 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
150
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra