{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB725 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | UM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 4 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 250 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260150 HB725 |