{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de cabezal escariador D | 35 mm - 41.99 mm | |
Ejecuciones de mangos | corto | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo A | 120 mm | |
Longitud total Ltot | 176 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Tirante n.° 239900 | 5 | |
Llave de dos bocas n.° 239901 | SW10 | |
Llave de accionamiento n.° 239902 | SW3 (6Nm) | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 239930 35-41,99 | |
Número del fabricante | 75A.41.13050 |