{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 18.25 mm | |
Clase | HB7630 | |
Material de corte | MD | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Para el tamaño del elemento básico | 18 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.2 mm/rev. | |
Semiestándar | sí | |
Número de filos Z | 2 | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
Número de artículo | 231650 18,25 |