{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5 mm | |
Ancho de tronzado w | 1 mm | |
Longitud útil | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ del mango d | 8 mm | |
f | 2.25 mm | |
a | 4.7 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 1 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/8, 16/8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240162 5/1 | |
Número del fabricante | H52 52250.1082 |