• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg

Número de artículo: 942832
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ayuda de fijación: Punch out
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Descripción

Ejecución:

Carcasa de cajonera como se describe en el n.º 942801. Cajones de armario como se describen en el n.º 942823.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones RAL 5005 azul señal con revestimiento de polvo.

Nota:

  • Al levantar y transportar el armario hay que prestar atención a una fijación suficiente de los cajones dentro de la carcasa.
  • Encontrará surtidos de material separador para cajones completos en la parte 96.