Punto rotativo 60°

Número de artículo: 321255
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
10 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Ángulo de punta 60°.
  • Con punta alargada y tuerca de extracción, especial para máquinas CNC.
  • Todas las herramientas están templadas y rectificadas.
  • Rodamientos de rodillos especiales para grandes cargas, incluso en el caso de velocidades de rotación elevadas.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y líquido refrigerante.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para carga y velocidad de rotación altas, especiales para máquinas CNC.

Nota:

Tuerca de extracción para máquinas CN, para poder extraer la punta de la pínola del cabezal móvil.