Muela abrasiva de tejido con Cierre por adherencia (CER) ⌀ 150 mm

Número de artículo: 567512
Descuento
desde  2.71 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde US $ 2.44 2.71 US $
  • de 50
    desde US $ 2.03 2.25 US $
a petición
Disponible
1,859 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva en combinación con platos lijadores con cierre por adherencia p.ej.n.º 567760. Para cambiar el disco de forma rápida.
Discos de lijado con cierre por adherencia XK870K con robusto tejido de poliéster. El grano de cerámica autoafilable con producto abrasivo para rectificado (TOP Size) proporciona un rectificado agresivo y frío.

Aplicación:

En lijadoras angulares o excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia (no es posible la aspiración del polvo). Velocidad de trabajo máxima 40 m/s.
Para el mecanizado de todos los aceros, especialmente adecuada para materiales de difícil mecanizado como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, titanio.

Nota:

Encontrará el bloque de rectificación manual para muelas abrasivas con adherencia en el n.º 567857 tam. 125 y tam.150. Encontrará muelas abrasivas con adherencia en los n.º 566902566950. Encontrará el sistema de rectificado pequeño con ⌀ 50 mm y ⌀ 75 mm en el n.º 554005 y sig.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción Abrasivos"