{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Característica de los guantes | Cierre por adherencia | |
EN 388 | 4X43C | |
Material de base | Nailon, HPPE, vidrio | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Color | negro / amarillo | |
Talla de guante | 8 | |
Peso | 203 g | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | C | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094435 8 | |
Número del fabricante | 6059808 |