{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 360 mm | |
Material de base | Cuero vacuno desdoblado / cuero integral | |
Material | Cuero vacuno desdoblado / cuero integral | |
Talla de guante | 9 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388 | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | Tipo A/B | |
Procedimiento de soldadura | MIG/MAG | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | amarillo / blanco | |
Norma | EN 407 | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094126 9 | |
Número del fabricante | 10-2750/L |