Ejecución:
Zapato de seguridad ALLROUND con
amortiguación del talón SECURA VARIO®.- Forro funcional transpirable.
- Reflectores de seguridad.
- Suela de cuero auténtico.
- Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.
- Protección contra descarga electrostática (ESD).
Zapato de seguridad con material exterior de suave cuero nobuc. Suela TPU Dynamics ESD, gris plateado.
Norma:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
Nota:
Existencias almacenadas en los números de zapato UE 39 – 48. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 48.