Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota con cordones gris/azul VX 769 Bau Perbunan, S3 XB

Número de artículo: 092802

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de cuero liso flexible con amplia superficie de pisada y elevada resistencia a altas temperaturas hasta aprox. 220 °C.
  • Lengüeta cerrada.
  • Plantilla cómoda ERGO-COOL en toda la superficie con estructura de ventilación para una comodidad climática óptima.
  • Suela Perbunan VX.
  • Muy buena resistencia a abrasión y antideslizante.
  • Resistencia al corte y mecánica elevadas.

Bota con cordones VX 769 azul Perbunan con material exterior de cuero liso adaptable, combinado con suave cuero nobuc.
  • Lengüeta cerrada.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela Perbunan VX, gris-azul.
  • Protección punta reforzada.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Plantilla confort ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 38 – 48.
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
    Número de zapato EU precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra