Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Bota de seguridad negra DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5

Número de artículo: 092922

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad de alta calidad con elevada comodidad de uso y larga durabilidad.
  • Modelo antiestático.
  • 100 % estanca al agua.
  • Punta y suela intermedia de acero.
  • Suela antideslizante y resistente al aceite con propiedades absorbentes de energía.
  • Elevada resistencia contra los productos químicos, aceites y grasas.

Bota de seguridad ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY para tareas exigentes con mango resistente al desgaste y al desgarre. Excelente agarre con la suela exterior certificada SRA. Gracias a su gran comodidad es apta para el uso diario. Con protección para los nudillos adicional.
  • Material superior Acifort®.
  • Suela Acifort®, negra.
  • Amortiguación de impactos en la zona del talón.

Bota industrial práctica y duradera con resistencia muy elevada a los productos químicos y caña alta.

Aplicación:

Industria

Norma:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra