Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

MultiMaster MM 700 Max Top Batería 7129276SET

Número de artículo: 077805 7129276SET
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 18 V

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress AFSC 18 QSL
Portaherramientas StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 2
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 6 Ah
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 18 V
Número de oscilaciones 10,000 min-1 - 19,500 min-1
Ángulo de vibración 4 grados
Medida entre vértices placa abrasiva 80 mm
Peso 1.8 kg
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077805 7129276SET
Número del fabricante AFSC 18 QSL

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

MultiTool ideal para un progreso más rápido del trabajo de desmontaje y renovación con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos. Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de 18V / 6 Ah y cable de carga.

Nota:

Encontrará baterías adecuadas para interfaz de batería MultiVolt en el n.° 073832.