{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Quality Dress | FMT 250 QSL QuickStart | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Portaherramientas | StarlockPlus, Starlock | |
Número de oscilaciones | 11,000 min-1 - 20,000 min-1 | |
Amplitud (movimiento de oscilación) | 2 × 1,6 grados | |
Consumo de potencia | 250 W | |
Medida entre vértices placa abrasiva | 80 mm | |
Peso | 1.4 kg | |
Tipo de producto | Osciladores |
Número de artículo | 077824 72295361 | |
Número del fabricante | 72295361000 |