Ejecución:
Atornillador de impacto rotativo con batería.
- Giro a derecha / izquierda.
- Indicador del estado de carga de la batería.
Atornilladores reversibles de impacto
compactos de
alta precisión.- Manejo perfecto gracias a la longitud constructiva corta.
- Mayor precisión: Power-Control de 2 niveles para evitar el apriete excesivo de tornillos pequeños.
- Vida útil más larga gracias a la tecnología de motor EC sin escobillas.
- Luz LED para la iluminación de la zona de trabajo, incluso en lugares oscuros.
Volumen de suministro:
Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.
Nota:
Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.°
073851-073859.