Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Limpiador de contacto ml

Número de artículo: 083018
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Contenido 500 ml
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Limpiador de contacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083018
Número del fabricante 12101-AH

Descripción

Ejecución:

Spray de limpieza para contactos para electrotecnia y mecánica de precisión. Elimina hollín, aceite y grasas rápidamente y sin dejar residuos. Ideal para la limpieza de instrumentos de medición, herramientas, interruptores y sensores. Homologado para el contacto con alimentos NSF® K2.

Nota:

Contenido del bote 500 ml (+ 25 %).
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente. Productos con un reducido porcentaje de gas propulsor y, de este modo, un elevado contenido de agente activo de aprox. el 95 %. De este modo se obtiene la máxima potencia.