Ejecución:
Cascos de seguridad de polietileno de alta densidad para la protección fiable contra descargas eléctricas de hasta 1000 V AC (o 1500 V DC). Características de protección hasta -20°C. Elevada comodidad de uso y asiento seguro gracias a un equipamiento interior ergonómico y regulable en altura.
- Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
- Asiento de ranura doble de 16 mm
- Banda antisudor de cuero natural
- Con canal para la lluvia
- Con cerrojo
Con forma recta.
Aplicación:
Proveedores de energía, fábricas de alta tensión, compañías ferroviarias, fábricas con altas temperaturas, industria química, trabajos con electricidad.
Norma:
DIN EN 397; DIN EN 50365