Calibre de alturas con trazador ajustable horizontalmente

Número de artículo: 443720
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
40 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Acero fino, INOX

Descripción

Ejecución:

Pie fuerte y resistente con superficie de apoyo lapeada. Con regla graduada ajustable con ajuste preciso, lupa y tornillo de sujeción. Lectura de 0,02 mm. El valor cero de lectura y la punta de trazado están ajustadas con respecto a la superficie de apoyo del pie (posibilidad de trazado a partir de 0). Por tanto, las dimensiones del esquema pueden transmitirse directamente sin errores de cálculo. El trazador está refrentado de metal duro y se ajusta horizontalmente 140 mm (p. ej. para zonas de difícil acceso). Forma constructiva estrecha del trazado para el trazado en ranuras estrechas. La forma ergonómica del pie evita la colisión entre el trazador y la mano.