Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta de protección para soldadores Splash antracita / rojo

Número de artículo: 091480
  • Composición del tejido: 100% algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 525
  • Lavar: Apto para el lavado industrial
  • Ropa según: DIN EN ISO 11611 protección al soldar; DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo

Descripción

Ejecución:

Protección de alta calidad para soldador con moderno diseño de dos colores. Protección contra llamas continua y óptima en trabajos de soldadura. Agradable comodidad de uso con una protección elevada simultánea. Elevada solidez del color gracias a la coloración Indanthren. La resistente calidad del tejido de 525 g/m2 está pensada especialmente para trabajos de soldadura intensos. Protección permanente contra las llamas − incluso después de 100 lavados según EN ISO 15797.
Chaqueta de la serie Splash con cuello variable, que se puede llevar como cuello alzado o cuello vuelto.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Cierre de manga con ancho ajustable mediante botones de presión.
  • Dos bolsillos verticales dispuestos en los laterales con cremallera oculta.

Norma:

  • EN ISO 11611, clase 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Chaqueta de protección para soldadores en antracita oscura / gris con gramaje textil de 330 g/m² certificada según EN 11611, clase 1 en n.° 091482.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Altura
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Longitud brazos Medida interior pierna cm Tamaño del cuello
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra