Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta Loft Erding negro

Número de artículo: 091546
Tabla de medidas
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 300
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C colada de color

Descripción

Ejecución:

La ligera chaqueta Loft con exclusivo aislamiento CLIMASCOT® calienta de forma efectiva y se puede comprimir a un volumen reducido. Corte ergonómico gracias a mangas preformadas e insertos elásticos en los laterales para una mayor libertad de movimiento. Transpirable, estanco al viento y repelente al agua.
  • Cremallera y tira protectora interior.
  • Bolsillos delanteros y superiores con cremallera.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Cinta elástica en el dobladillo y en las muñecas.

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra