Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro/rojo MAVERICK black-red Low ESD, S3

Número de artículo: 092206
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de moda con estilo de tiempo libre.
  • Material superior de cuero de nobuc hidrófobo.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO black.
  • Dotación sin cuero.
  • Suela PU/PU FUN.
  • Emisión de ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Volumen de suministro:

Incluye cordones extra en negro.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 38 – 48.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra