{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Tegera® | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenido | 6 | |
Característica de los guantes | Exento de DMF; Certificación para alimentos | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de base | Nailon | |
Recubrimiento | Espuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / amarillo | |
Talla de guante | 7 | |
Tecnología de punto | 18G | |
Calor por contacto hasta | 100 °C | |
Aplicación | reutilizable | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Tipo de producto | Guantes multiuso |
Número de artículo | 094365 7 | |
Número del fabricante | TEGERA 8802 INFINITY GR.7 |