Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D TiAlN

Número de artículo: 139715
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
63 piezas en stock
  • Tipo de rosca: G; G-LH
  • Ángulo de flanco: 55
  • Material de corte: MDI
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.
 

Aplicación:

Para roscas de tubos cilíndricos Whitworth DIN-ISO 228/1 (no en uniones estancas montadas en roscas). Apto para rosca interior y exterior.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139715 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139715 + 129100 HE.

Productos adecuados

De la misma serie "Master TM"