Ejecución:
Para el empleo en tornos CNC y convencionales.
Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.
Ventaja:
Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).
Resultados constantes mediante medición continua de la fuerza de laminación.
Aplicación:
Para el refinamiento mecánico de superficies.
Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.
Volumen de suministro:
2 rodillos de recambio montados en la jaula.
Nota:
La bandeja para herramientas para la superficie de mecanizado respectiva depende del tipo de revólver (estrella/disco).
- Otras uniones de mango disponibles a petición.
- Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.