• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.

Cabezal para fresar TPC con divisores de virutas 3×D HB730

Número de artículo: 210344
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
16 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Ángulo de hélice: 45
  • Características ángulo espiral: desigual

Descripción

Ejecución:

Cabezal para fresar concebido para el uso TPC.

Nota:

hmáx.: Los valores indicados en la tabla son valores máximos.
Encontrará valores de corte para el fresado convencional en el manual de mecanizado con arranque n.º 110020.
ae máx. = 0,08×D para el mecanizado TPC.

Productos adecuados

De la misma serie "TopCut"