{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 190612 | |
Clase | NL300 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | 4T | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 8 mm | |
Avance f | 0.25 mm/rev. - 0.6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 380 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 110 m/min - 340 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250362 NL300 | |
Número del fabricante | 5678094 |