Soporte para tronzar izquierda

Número de artículo: 273751
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
30 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes (>1300 N/mm2). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.
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
    Ancho de tronzado / ancho de mango w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra