• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Juego de separadores ranurados / lisos(para 1 cajón 36×27 E) para altura frontal de cajón 200 mm

Número de artículo: 960246
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 36 × 27 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 612 × 459 mm.