Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Office Station completa, puerta plegable con puerta de impresora, 3 cajones DE

Número de artículo: 951700 DE
DE
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2,200 mm
Anchura 1,434 mm
Profundidad 725 mm
Anchura en E 2×36×36 E
Profundidad en E 36 E
Cajón anchura útil 612 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Peso 342 kg
Tipo de producto Estación de oficina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951700 DE

Descripción

Ejecución:

Ventanilla única cercana a la fabricación, para informar, comprobar y documentar. Carcasa del ordenador con puerta plegable cerrable con puerta de la impresora. Carcasa del armario de herramientas con cajones completamente extraíbles guiados por ruedas (capacidad de carga de 75 kg) con insertos de archivadores suspendidos. Armario sobrepuesto con cierres corredizos de plástico cerrables y el siguiente equipamiento:
  • iluminación integrada con tecnología LED.
  • Interruptor Con/Des para la iluminación.
  • 5 Toma de corriente Schuko.
  • 2 Baldas, regulables en altura a intervalos de 25 mm. Anchura útil 1385 mm, profundidad útil 300 mm.
  • Tablero de trabajo extraíble (madera de melamina) con reborde contra caída por rodadura posterior con bloqueo en posición final. Grosor de 29 mm. Extracción de 150 mm.
  • Pozo de cables integrado y pasacables.
  • Cable de conexión de 7 m de longitud.
  • Armario de puertas plegables con estantes extraíbles, anchura útil 580 mm, profundidad útil 480 mm.
  • Ventilador con filtro.
  • En el armario de puertas plegables regleta de enchufes triple de 250 V / 16 A con interruptor Con/Des.

Volumen de suministro:

Incluye 3 elementos clasificadores colgados n.º 960485 tam. 36E.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Cierres corredizos de plástico no configurables en cuanto al color.

Productos adecuados

Lista de repuestos