• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Proyector de medición con ⌀ de pantalla de 315 mm y objetivo 10×

Número de artículo: 493510

Descripción

Ejecución:

Proyector de perfiles para comprobación precisa de luz de transmisión y luz incidente de piezas de trabajo pequeñas y de tamaño medio. Aparato universal para utilizar en producción, en el laboratorio, en controles y en talleres de rectificado.
  • Objetivo estándar 10 ×. Objetivo 20 y 50 x, ver accesorios especiales. Distorsión máxima de los objetivos 0,2 %.
  • Pantalla de cruz reticular vertical, que se puede girar 315 mm con indicador angular digital incorporado, conmutable para lectura en grados o decimales.
  • El sistema de iluminación telecéntrico garantiza una iluminación vertical y uniforme del campo visual.
  • La iluminación por transmisión halógena y de luz incidente se incorporan en la carcasa.
  • Mesa de medición por coordenadas maciza, con ajuste rápido en ambos ejes.
  • El indicador incorporado (con salida de datos) garantiza una medición fiable y sin errores.
  • Para medición de longitudes, ángulos, curvas y radios.

 

Volumen de suministro:

Incluye objetivo 10×, protección antideslumbrante, tapa de cubierta y cable de red.

Partes opcionales:

Objetivos n.° 494010, soporte de centrado orientable n.° 494040, prisma horizontal n.° 494050, soporte de apriete n.° 493040, limpiador de cantos de corte/masilla de posición n.° 354788.

Nota:

Otros accesorios especiales, como placas de medición normalizadas o sensor de cantos con unidad de análisis QM-Data 200, disponibles a petición.