Barras de medición, precisión 00

Número de artículo: 431810
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

ver n.º 430400. A partir de longitud de 1000 mm con mangos. Los dos cantos elevados están lapeados de precisión por diamante, uniformes y paralelos uno frente a otro.

Aplicación:

Para control de linealidad y paralelismo, para fines de trazado.

Volumen de suministro:

Incluido embalaje de transporte.

Nota:

Tenga en cuenta que el suministro es a portes debidos. Barras de medición hasta 4000 mm de longitud a petición. Caja de madera o Flight Case con recargo a petición.