Alicate de engarce de cuatro ejes DigiCrimp, mangos de 2 componentes

Número de artículo: 729530
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce.
Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital (ajuste en mm y en pulgadas). Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta. Con función de recalibración. Control electrónico del desgaste con función de advertencia. Se puede acceder a la función de ajuste. Se puede utilizar posicionador Rennsteig y MIL.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados con geometría de engarce análoga a MIL.

Volumen de suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.