Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carraca conmutable, 1/4 pulgada, acodada 15°

Número de artículo: 632065
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 89 mm
Número de dientes 20
Ángulo de trabajo 18 grados
Material Acero al cromo-vanadio
con cabezal articulado no
con cabezal basculante no
con función de martillo no
con QuickRelease no
Botón de carraca que se puede soltar del mango no
Mango giratorio no
Tipo de producto Carraca
USP1 Conmutable, ángulo de 15°
USP2 Ergonómico, 89 mm de largo, ángulo de trabajo de 18°

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632065
Número del fabricante 863MC

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.
Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Norma:

Resistente carraca de acero macizo de forma corta y delgada. Especialmente adecuado para el uso en espacios reducidos. Con soporte para los dedos ergonómico en el extremo del mango. En ángulo de 15°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.