Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tensor de placa 55 mm

Número de artículo: 861620 55

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de apriete máxima 260 N
Longitud total 361 mm
Anchura 147 mm
Abertura de sujeción 55 mm
Peso 1.55 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861620 55

Descripción

Ejecución:

Bombas de vacío manuales para la máxima potencia de aspiración y, en consecuencia, la máxima fuerza de sujeción horizontal. Las palancas en los rieles guía permiten compensar diferencias de altura.
Al conmutar las palancas de apriete en las ventosas se genera una presión negativa y el tensor de placa se fija automáticamente en la placa.

Aplicación:

Para la sujeción y el posicionamiento de componentes con superficie lisa, p. ej. cerámica, granito, Corian®, plástico, chapa y vidrio.

Nota:

Aflojar el tensor de placa durante el almacenamiento para evitar una deformación permanente de las arandelas de goma.
Encontrará elevadores de ventosa a partir del n.° 086200.