Ejecución:
Muelas abrasivas de alto rendimiento para cilindrado exterior en composición cerámica. La estructura de la muela abrasiva con armonización óptima de los volúmenes de grano y aglomerante, resistencia del aglomerante y proceso de fabricación se caracteriza por:
- Rendimiento de corte elevado y tiempos de rectificado con un desgaste reducido.
- Carga térmica reducida, rectificado frío.
- Se evitan tiempos improductivos por ciclos de reavivado largos.
Corindón fino para uso
universal.
Aplicación:
- De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
- De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
- Se precisa refrigeración con emulsión; en materiales de viruta larga es imprescindible una buena lubricación refrigeradora.
Especificación:
89A 802J5 AV217
Nota:
También adecuado para el rectificado plano.