Desbarbado MDI 60° TiAlN

Número de artículo: 208137
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
575 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Dirección de aproximación: horizontal e inclinado

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra