Fresa toroidal frontal de MDI GARANT Master Titan HPC TiAlN

Número de artículo: 206286
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
75 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Ángulo de hélice: 15

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,01 mm.
Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado de titanio en condiciones de HPC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta muy elevado.

Nota:

Reafilado no recomendado.
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
    ⌀ h9 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra